Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER UB1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, 1-23/64 Inch Size | AD8VNJ 4MWF1

ZSI-FOSTER UB1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μέγεθος 1-23/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VNJ Μοντέλο: UB1/2PA6Cross Ref: 4MWF1
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
€27.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος1 23 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος1 23 / 64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1 59 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ο σχεδιασμός μαξιλαριού παρέχει συνολική κατανομή φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER UB1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μέγεθος 1-23/64 ίντσες
€27.27 /μονάδα