Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER LVZ-29 Loop Clamp, Dia., 1 13/16 Inhole Dia., 17/32 Inch Size | AD8VMU 4MWD5

ZSI-FOSTER LVZ-29 Loop Clamp, Dia., 1 13/16 Inhole Dia., 17/32 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VMU Μοντέλο: LVZ-29Cross Ref: 4MWD5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας βρόχου
Σύσφιξη Dia.1-13 / 16 "
Υλικό επίστρωσηςPVC
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούPVC
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.17 / 32 "
Θερμ. Εύρος-25 F έως +160 F
Πάχος3 / 64 "
Tube Size1-13 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΒινυλίου
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER LVZ-29 Loop Clamp, Dia., 1 13/16 Inhole Dia., 17/32 Inch Size
€3.96 /μονάδα