Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πλαίσιο κυλίνδρου PREMIER 7IF-IMP 7 x 13-1/2 ίντσα | AB7XQW 24K668

PREMIER Πλαίσιο κυλίνδρου βαφής 7IF-IMP 7 x 13-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7XQW Μοντέλο: 7IF-IMPΣταυρός: 24K668

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€7.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο κύλισης χρωμάτων
HandleΠλαστικό σπείρωμα
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Συνολικό μήκος13.5 "
Τύπος βαφήςΌλα
ΕπιμετάλλωσηChrome
Μήκος κυλίνδρου7"
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Μέγεθος καλωδίου στελέχους5 / 16 "
Στυλ5 κλουβί καλωδίων
επιφάνειεςΌλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326200071
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤύπος βαφήςΥλικό στελέχουςΣτυλΤιμή
PREMIER 712-IMP Paint Roller Frame 7 x 12-1 / 2 ίντσα | AB7XQX 24K669 712-IMPΠλαστικό σπείρωμαπλαστικός12.5 "ΌλαΑτσάλι5 κλουβί καλωδίων€6.01
PREMIER 14-18ADJ Paint Roller Frame Ρυθμιζόμενο | AB7XRN 24K685 14-18 ADJ--8"ΌλαΑλουμίνιο-€51.36
Πλαίσιο με ρολό χρώματος PREMIER 9JF Κλουβί 9 ιντσών | AB8WBJ 29UT76 9JFΠαγκόσμιο νήμαπλαστικός14 "ΌλαΑτσάλιΚλουβί€11.68
PREMIER 769 Paint Roller Πλαίσιο 9 ιντσών Κλουβί | AB8WBK 29UT78 769Παγκόσμιο νήμαΞύλο14 "ΌλαΑτσάλιΚλουβί€13.69
PREMIER 412-IMP Paint Roller Frame 4 Inch Μήκος | AE9PYN 6LFH5 412-IMPΠαγκόσμιο νήμαπλαστικός12 "Όλα τα χρώματαΑτσάλιΚλουβί€4.63
Πλαίσιο κυλίνδρου βαφής PREMIER 9IF1000 Μήκος 9 ιντσών | AF6QLN 20AT05 9IF1000-πλαστικός15 "ΌλαΑτσάλι-€17.98
Πλαίσιο κυλίνδρου βαφής PREMIER 912-IMP Κλουβί 9 ιντσών | AF9DDE 29UT70 912-IMPΠαγκόσμιο νήμαπλαστικός12.5 "ΌλαΑτσάλιΚλουβί€5.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PREMIER Πλαίσιο κυλίνδρου βαφής 7IF-IMP 7 x 13-1/2 ίντσες
€7.61 /μονάδα