Υποβρύχια αντλία λυμάτων ZOELLER N270 1hp 115v 75 Feet | AD9AAX 4NW14

ZOELLER N270 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1hp 115v 75 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AAX Μοντέλο: N270Cross Ref: 4NW14

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,302.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων
Ενισχυτές15
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Τύπος ρουλεμάνΆνω μανίκι και κάτω μπάλα
καλώδιο Μήκος15ft.
Διάμετρος13 1 / 16 "
Απαλλαγή NPT2"
Μέγεθος απαλλαγής2 "-ΝΡΤ
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού101
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού77
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού56
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού29
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού132
Ύψος15 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Κεφάλι29 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕρμητικά σφραγισμένο, γεμάτο με λάδι
Φάση1
Τύπος αντλίαςΧειροκίνητο
RPM3450
Υλικό άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηφλοτέρ
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.77
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER N270 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1hp 115v 75 πόδια
€1,302.60 /μονάδα