ZOELLER DX284 Αντλία έκρηξης 1 Hp 2 ίντσες Npt | AD7YRC 4HEX7

ZOELLER Αντλία με αντιεκρηκτική προστασία DX284 1 Hp 2 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YRC Μοντέλο: DX284Cross Ref: 4HEX7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,357.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων με αντιεκρηκτική προστασία
Ενισχυτές8.9
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος13 5 / 16 "
Απαλλαγή NPT2"
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού157
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού133
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού106
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού73
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού179
Ύψος25.187 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Κεφάλι35 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαCRB / CMC
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΓεμάτο λάδι
Εκτός σημείου9-3 / 4 "
Στο θέμα19-1 / 2 "
Τύπος αντλίαςΑυτόματο
RPM1750
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
ZOELLER MX161 Υποβρύχια αντλία απόδειξης με έκρηξη 1/2 Hp | AD7YRB 4HEX6 MX16110015.59324.5 "1/2Χαλκί3 / 4 "56 πόδια.€6,224.54
ZOELLER MX292 Αντλία αντιεκρηκτικής 1/2 Hp 2 ίντσες Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Χαλκί2"42 πόδια.€5,872.34
ZOELLER DX295 Αντλία έκρηξης 2 Hp 2 ίντσες Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Χαλκί2"75 πόδια.€6,601.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER Αντλία με αντιεκρηκτική προστασία DX284 1 Hp 2 Inch Npt
€6,357.95 /μονάδα