ZOELLER 900-0002 Σύστημα αντλίας κάρτερ κάθετου διακόπτη 3 / 10hp | AE9FVK 6JGW5

ZOELLER 900-0002 Σύστημα αντλίας φρεατίου 3/10hp Κάθετος διακόπτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FVK Πρότυπο: 900-0002Cross Ref: 6JGW5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€727.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας κάρτερ
Ενισχυτές9.7
Χωρητικότητα λεκάνης22 gal.
Ύψος λεκάνης22 "
Υλικό λεκάνηςΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος9ft.
Υλικό κάλυψηςΠολυαιθυλένιο
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού43
HP3/10
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή19 πόδια.
Στροφές κινητήρα1550
Outlet1.5
Φάση1
RPM1550
διακόπτηςΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Διέξοδος2
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.2145
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8413810030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (18 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 900-0002 Σύστημα αντλίας φρεατίου 3/10hp Κάθετος διακόπτης
€727.69 /μονάδα