ZOELLER 202-0006 Σύστημα αφαίρεσης λυμάτων 1/2 Hp 115 Volts | AA4MCR 12U352

ZOELLER 202-0006 Σύστημα απομάκρυνσης λυμάτων 1/2 Hp 115 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MCR Πρότυπο: 202-0006Cross Ref: 12U352

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,038.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αφαίρεσης λυμάτων
Ενισχυτές7.0
Χωρητικότητα λεκάνης9 gal.
Ύψος λεκάνης12-3 / 4 "
Υλικό λεκάνηςABS
Εισαγωγή καλωδίωνΣφραγίδα καλωδίου
Βαλβίδα ελέγχουΝαι
καλώδιο Μήκος9ft.
Μέγεθος καλωδίου16 Gauge, 3 αγωγός
Υλικό κάλυψηςABS
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού35
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού27
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού45
HP1/2
Hz60
Είσοδος2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή30 πόδια.
Στροφές κινητήρα3450
Outlet1"
Φάση1
RPM3450
διακόπτηςΚάθετος
Μήκος δεξαμενής18-5 / 8 "
Πλάτος δεξαμενής9"
Διέξοδος1-1 / 2 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.05
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 11.5 Ft. Σύνολο κεφαλιού (38.5)
    • GPM @ 17 Ft. Σύνολο κεφαλιού (31.8)
    • GPM νερού @ 22 ft του κεφαλιού (22.6)
    • Κωδικός εκκίνησης NEMA (F)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 202-0006 Σύστημα απομάκρυνσης λυμάτων 1/2 Hp 115 Volt
€2,038.90 /μονάδα