ZOELLER 131-0001 Σύστημα αντλίας αποστράγγισης 1/2 Hp 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1

ZOELLER 131-0001 Σύστημα αντλίας αποστράγγισης 1/2 Hp 115 V 9.4 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FHA Πρότυπο: 131-0001Cross Ref: 5CZG1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€877.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας αποχέτευσης νεροχύτη
Ενισχυτές9.4
Χωρητικότητα λεκάνης5 gal.
Ύψος λεκάνης12-1 / 2 "
Υλικό λεκάνηςΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος15ft.
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού61
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού72
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
ΣτροφείοΠολυπροπυλένιο
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Είσοδος1.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή23 πόδια.
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Outlet1.5 "
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΜηχανικός
ΧαρακτηριστικάΠάνω από το βαθμό
Διέξοδος1-1 / 2 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.1925
Ύψος πλοίου (cm)39.62
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΜέγιστη κεφαλήΤύπος κινητήραΤύπος διακόπτηGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΤιμή
ZOELLER 105-0001 Σετ αντλίας αποστράγγισης 3/10 Hp | AC2YPZ 2P778 105-0001Μη φραγμένη δίνη9.69ft.19 πόδια.Σκιασμένος πόλοςΚάθετος3419€670.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 131-0001 Σύστημα αντλίας αποστράγγισης 1/2 Hp 115 V 9.4 A
€877.37 /μονάδα