ZOELLER 108-0001 Σύστημα διαστημικής ανίχνευσης 3/10 Hp 115 V 9.7 A | AE3FGY 5CZF9

ZOELLER 108-0001 Crawl Space System 3/10 Hp 115 V 9.7 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FGY Πρότυπο: 108-0001Cross Ref: 5CZF9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€763.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαστημικό σύστημα ανίχνευσης
Ενισχυτές9.7
Ύψος λεκάνης14-7 / 8 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
καλώδιο Μήκος25ft.
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού43
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/10
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Κεφάλι19-1 / 4 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή19 πόδια.
Outlet1.5 "
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.72
Ύψος πλοίου (cm)55.63
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (15-5 / 8 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 108-0001 Crawl Space System 3/10 Hp 115 V 9.7 A
€763.10 /μονάδα