Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZING 2709ENG Εκπαιδευτικό DVD Global Harmonization PK10 | AH9WHL 45L107

ZING 2709GR Training DVD Global Harmonization PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9WHL Μοντέλο: 2709ENGΣταυρός: 45L107

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκπαιδευτικό φυλλάδιο
Περιγραφή βιβλίουΤο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο Hazard Communication ενημερώθηκε για τις αναθεωρήσεις του GHS του 2012, συμπεριλαμβανομένων των νέων απαιτήσεων επισήμανσης/εικονογραμμάτων και της μορφής του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.
Τίτλος βιβλίουΔικαίωμα κατανόησης της επικοινωνίας κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων GHS και SDS
Βάθος1 / 4 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο από το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (FSC).
Ύψος8.5 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Αριθμός σελίδων20
Καλύπτονται κανονισμοίOSHA 1910.1200 HazCom 2012 / GHS
Το αντικείμενο του θέματοςΠαγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια βίντεο: Χωρίς βίντεο
    • Παρέχει: Εκπαίδευση για Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓλώσσαΤιμή
ZING 2709SPN Training DVD Global Harmonization PK10 | AH9WHM 45L108 2709SPNΙσπανικά€109.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZING 2709GR Training DVD Global Harmonization PK10
€105.49 /μονάδα