Είδος | Μετρητής πολλαπλών παραμέτρων |
Auto Power Off | Ναι |
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας | Ναι |
Διακρίβωση | Ειδική παράμετρος |
Display | Γραφική οθόνη LCD |
Εμφανιζόμενο εύρος θερμοκρασίας | -5 έως 70 βαθμούς Γ |
Εύρος διαλυμένου οξυγόνου | 0 έως 50 mg / L |
Ακρίβεια εύρους διαλυμένου οξυγόνου | (0-20 mg / L) +/- 2% της ανάγνωσης ή 0.2 mg / L όποιο είναι μεγαλύτερο, (20 έως 50 mg / L) +/- 6% της ανάγνωσης |
Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας | +/- 0.5% της ανάγνωσης ή 0.001 ms / cm, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. +/- 1% της ανάγνωσης ή 0.001 ms / cm σε καλώδια μήκους άνω των 20 μέτρων |
Εύρος ηλεκτρικής αγωγιμότητας | 0 έως 200 ms / cm |
Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας | 0.001 ms / cm έως 0.1 ms / cm, Εξαρτώμενο εύρος |
περιβάλλον λειτουργίας | USB |
Ιονική ακρίβεια ηλεκτροδίου | Αμμώνιο και νιτρικό άλας +/- 10% της ένδειξης ή 2 mg / LN Όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο |
Ιονική ειδική σειρά ηλεκτροδίων | Αμμώνιο και νιτρικό άλας, 0 έως 200 mg / L ως άζωτο |
Μνήμη | 5000 σύνολα δεδομένων με δεδομένα καλής εργαστηριακής πρακτικής |
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος | 23 σε 158 βαθμούς |
Ακρίβεια ORP | +/- 20 mv |
Περιοχή ORP | -1999 έως 1999mV |
Ανάλυση ORP | 0.1mV |
Συγκέντρωση οξυγόνου | 0 σε 500% |
Ακρίβεια συγκέντρωσης οξυγόνου | (0 έως 200%) +/- 2% της ανάγνωσης ή 2% κορεσμού αέρα ό, τι είναι μεγαλύτερο, (200 έως 500%) +/- 6% της ανάγνωσης |
Ακρίβεια pH | +/- 0.1 |
Εύρος pH | από 0 έως 14 |
Ανάλυση pH | 0.01 |
Πηγή ενέργειας | 2 C μπαταρίες ή USB |
Ακρίβεια αλατότητας | +/- 1.0% της ανάγνωσης ή 0.1 ppt ό, τι είναι μεγαλύτερο |
Εύρος αλατότητας | 0 έως 70 ppt |
Υποκατηγορία | χειρός |
Εύρος TDS | 0 έως 100 g / L |
Ψήφισμα TDS | 0.001, 0.01, 0.1 g / L |
Θερμ. Ακρίβεια | +/- 0.2 C |
Θερμ. Ανάλυση | 0.1 C |
Εύρος αντιστάθμισης θερμοκρασίας | από 0 έως 45 |
Αδιάβροχο | Ναι |