Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καλώδιο YSI DO200ACC-04 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου 4m | AH2DBG 25JY88

YSI DO200ACC-04 Καλώδιο μετρητή διαλυμένου οξυγόνου 4m

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2DBG Μοντέλο: DO200ACC-04Cross Ref: 25JY88
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
€1,048.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαλυμένου οξυγόνου
Auto Power OffΝαι
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίαςΟχι
Μήκος καλωδίου4m
ΔιακρίβωσηΝαι
DisplayΨηφιακό
Εμφανιζόμενο εύρος θερμοκρασίας-6 βαθμούς έως 46 βαθμούς C, 21.2 βαθμούς έως 114.8 βαθμούς F
Εύρος διαλυμένου οξυγόνου0 έως 20 ppm
Ακρίβεια εύρους διαλυμένου οξυγόνου+/- 2% της ανάγνωσης ή +/- 0.2 ppm, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο
περιβάλλον λειτουργίαςRS-232
Μνήμη50 σύνολα δεδομένων
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-6 βαθμοί έως 46 βαθμοί
Συγκέντρωση οξυγόνου0 σε 200%
Ακρίβεια συγκέντρωσης οξυγόνου+/- 2% της ανάγνωσης ή +/- 2% κορεσμού αέρα, ό, τι είναι μεγαλύτερο
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 9V
Σειρά0 έως 20 ppm
Ακρίβεια αλατότητας+/- 1% της ανάγνωσης ή 0.1 ppt, ό, τι είναι μεγαλύτερο
Εύρος αλατότητας0 έως 40 ppt
Θερμ. Ακρίβεια+/- 0.3 βαθμοί C +/- 1 ψηφίο
Θερμ. Ανάλυση0.1 βαθμοί Γ
Εύρος αντιστάθμισης θερμοκρασίας-6 βαθμοί έως 46 βαθμούς C
Παράμετρος δοκιμήςΔιαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία
ΑδιάβροχοIP67

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2453
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)58.67
Πλάτος πλοίου (cm)34.04

Λεπτομέρειες:

    • Ανάλυση διαλυμένου οξυγόνου: 0.01 ppm
    • Ανάλυση συγκέντρωσης οξυγόνου: 0.1% κορεσμός αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουDisplayΕίδοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠηγή ενέργειαςΘερμ. ΑκρίβειαΑδιάβροχοΤιμή
Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου YSI Pro20 0 έως 50 Mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Γραφική οθόνη LCDΜετρητής διαλυμένου οξυγόνου-5 σε βαθμούς 552 C μπαταρίες+/- 0.3 βαθμοί ΓΝαι€1,002.96
YSI ODO200 Διαλυμένο Μετρητή Οξυγόνου Αδιάβροχο | AG6DFN 35MM92 ΟΔΟ200Δεν καλώδιοΓραφιστικέςΜετρητής διαλυμένου οξυγόνου0 βαθμοί έως 50 βαθμοί ΓΜπαταρία 9V+/- 0.3 βαθμοί C +/- 1 ψηφίοIP67€611.85
Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου YSI ODO200CC-01 με ανιχνευτή | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mΓραφιστικέςΜετρητής διαλυμένου οξυγόνου0 βαθμοί έως 50 βαθμοί ΓΜπαταρία 9V+/- 0.3 βαθμοί C +/- 1 ψηφίοIP67€1,667.83
YSI DO200A Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου, 0 έως 20 ppm, Ip67, βαθμονόμηση | CV4GQP 25JY85 DO200A--Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου----€554.45
Καλώδιο YSI 20-20 Meter, 0 έως 200 mS/cm, 0 έως 50 mg/L, IP67, Βαθμονόμηση | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Καλώδιο----€643.85
Καλώδιο YSI 20-100 Meter, 0 έως 200 mS/cm, 0 έως 50 mg/L, IP67, Βαθμονόμηση | CV4GQR 25JZ21 20-100--Καλώδιο----€1,286.58
YSI DO200ACC-10 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου, 0 έως 20 ppm, Ip67, βαθμονόμηση | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου----€1,202.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YSI DO200ACC-04 Καλώδιο μετρητή διαλυμένου οξυγόνου 4m
€1,048.52 /μονάδα