Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DH406125 Εργαλείο τρυπάνι 12.5 mm 140 καρβίδιο | AG3QLV 33TP45

YG-1 TOOL COMPANY DH406125 Jobber Drill 12.5mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QLV Μοντέλο: DH406125Cross Ref: 33TP45
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
€556.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.492 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTiAlN
Μήκος αυλακιού60mm
ΒαθμόςK30-40
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Συνολικό μήκος107mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουHelical Thinning (Cam Shape), Self-Centering
Σανκ Ντία.14mm
Μέγεθος12.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207508000

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY DH406125 Jobber Drill 12.5mm 140 Carbide
€556.27 /μονάδα