Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 93314 Solid Carbide End Mill Ball Nose 12mm | AG3QQB 33TR29

YG-1 TOOL COMPANY 93314 Στερεό καρβίδιο End Mill Nose Ball 12mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QQB Μοντέλο: 93314Cross Ref: 33TR29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€178.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςΜικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής22mm
Αριθμός λίσταςEM813
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.12.00mm
Λαιμός Ντία.12.00mm
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος110mm
Σανκ Ντία.12.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)11.75
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207705000

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛαιμός Ντία.Ακτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΒαθμόςΤιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07556TE Solid Carbide End Mill Square Single 3/32 Inch | AG3QMD 33TP54 07556TE--Κλασματική ίντσα41.5 "1 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiNΓενικού σκοπού€17.77
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07558TF-030 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 1/8 Διάμετρος x 1-1 / 2 Μήκος Μήκος | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Κλασματική ίντσα41.5 "1 / 8 "TiAlNΓενικού σκοπού€29.10
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07573TF-030 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 1/4 Διάμετρος x 2-1 / 2 Μήκος ίντσα R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Κλασματική ίντσα42.5 "1 / 4 "TiAlNΑ'030€44.89
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07573TF-045 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 1/4 Διάμετρος x 2-1 / 2 Μήκος ίντσα R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Κλασματική ίντσα42.5 "1 / 4 "TiAlNΑ'045€44.47
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07584TF-030 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 3/8d x 2-1 / 2 Μήκος ίντσα R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Κλασματική ίντσα42.5 "3 / 8 "TiAlNΑ'030€68.05
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07584TF-045 Στερεός μύλος καρβιδίου 3/8d x 2-1 / 2 Μήκος ίντσας R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Κλασματική ίντσα42.5 "3 / 8 "TiAlNΑ'045€69.05
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07584TF-060 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 3/8d x 2-1 / 2 Μήκος ίντσας R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Κλασματική ίντσα42.5 "3 / 8 "TiAlNΑ'060€63.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 93314 Στερεό καρβίδιο End Mill Nose Ball 12mm
€178.89 /μονάδα