Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 93136 Μύλος Στερεού Καρβιδίου 1/4in Diameter 4flute | AG3QPP 33TR18

YG-1 TOOL COMPANY 93136 Μύλος στερεού καρβιδίου 1/4in Διάμετρος 4 φλάουτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QPP Μοντέλο: 93136Cross Ref: 33TR18

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€98.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςΜικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1 / 2 "
Αριθμός λίσταςEM210
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 4 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.96
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207705000

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛαιμός Ντία.Ακτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΒαθμόςΤιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07556TE Solid Carbide End Mill Square Single 3/32 Inch | AG3QMD 33TP54 07556TE--Κλασματική ίντσα41.5 "1 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiNΓενικού σκοπού€18.51
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07558TF-030 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 1/8 Διάμετρος x 1-1 / 2 Μήκος Μήκος | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Κλασματική ίντσα41.5 "1 / 8 "TiAlNΓενικού σκοπού€32.55
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07573TF-030 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 1/4 Διάμετρος x 2-1 / 2 Μήκος ίντσα R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Κλασματική ίντσα42.5 "1 / 4 "TiAlNΑ'030€48.83
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07573TF-045 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 1/4 Διάμετρος x 2-1 / 2 Μήκος ίντσα R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Κλασματική ίντσα42.5 "1 / 4 "TiAlNΑ'045€48.83
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07584TF-030 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 3/8d x 2-1 / 2 Μήκος ίντσα R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Κλασματική ίντσα42.5 "3 / 8 "TiAlNΑ'030€70.11
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07584TF-045 Στερεός μύλος καρβιδίου 3/8d x 2-1 / 2 Μήκος ίντσας R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Κλασματική ίντσα42.5 "3 / 8 "TiAlNΑ'045€74.76
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07584TF-060 Μύλος από μασίφ καρβίδιο 3/8d x 2-1 / 2 Μήκος ίντσας R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Κλασματική ίντσα42.5 "3 / 8 "TiAlNΑ'060€74.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 93136 Μύλος στερεού καρβιδίου 1/4in Διάμετρος 4 φλάουτο
€98.61 /μονάδα