Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 12292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Cut L | AC6PPM 35V376

YG-1 TOOL COMPANY 12292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PPM Μοντέλο: 12292Cross Ref: 35V376
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
€33.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΜη κέντρο
Διάμετρος11 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1 / 2 "
Αριθμός λίσταςE2051
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.11 / 64 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 12290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€34.56
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 12291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€30.45
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 12293 Cobalt End Mill Square End 3/16 1/2 Cut L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€30.45
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 12294 Cobalt End Mill Square End 13/64 9/16 Cut L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€33.86
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 12295 Cobalt End Mill Square End 7/32 9/16 Cut L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€32.25
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 12296 Cobalt End Mill Square End 15/64 5/8 Cut L | AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€32.22
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 12297 Cobalt End Mill Square End 1/4 5/8 Cut L | AC6PPT 35V381 122971 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€29.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Cut L
€33.38 /μονάδα