Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.240.0080 Βίδα ώμου M20 X 2.50 X 80Mm, 2PK | AG2KLE 31KG23

GRAINGER M07111.240.0080 Βίδα ώμου M20 X 2.50 X 80 mm, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KLE Μοντέλο: M07111.240.0080Cross Ref: 31KG23 / 163U86
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
€91.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.36.39mm
Ύψος κεφαλιού16mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Βίδα κεφαλής Dia.39.39mm
Δύναμη διάτμησης84000 psi
Ώμος Dia.24mm
Μήκος ώμου80mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος27mm
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.240.0080 Βίδα ώμου M20 X 2.50 X 80 mm, 2PK
€91.34 /πακέτο