Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 11584TF Carbide End Mill Square 3/8 3/4 Cut L | AC6PDU 35V150

YG-1 TOOL COMPANY 11584TF Carbide End Mill Square 3/8 3/4 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PDU Μοντέλο: 11584TFCross Ref: 35V150

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3 / 8 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3 / 4 "
Αριθμός λίσταςE5025
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 8 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3.5 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11559TF Carbide End Mill Square 1/8 3/8 Cut L | AC6PDK 35V142 11559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€82.86
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11563TF Carbide End Mill Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PDL 35V143 11563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€85.59
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11567TF Carbide End Mill Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PDM 35V144 11567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€87.43
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11571TF Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PDN 35V145 11571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€95.33
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11574TF Carbide End Mill Square 1/4 5/8 Cut L | AC6PDP 35V146 11574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€96.01
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11577TF Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PDQ 35V147 11577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€97.02
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11580TF Carbide End Mill Square 5/16 3/4 Cut L | AC6PDR 35V148 11580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€106.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11584TF Carbide End Mill Square 3/8 3/4 Cut L
€112.64 /μονάδα