Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08573TN Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NWZ 35U992

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN Carbide End Mill Square 1/4 1-1/8 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NWZ Μοντέλο: 08573TNCross Ref: 35U992

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€33.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 4 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1.125 "
Αριθμός λίσταςE5012
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 4 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.94
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08558TN Carbide End Mill Square 1/8 3/4 Cut L | AC6NWX 35U990 08558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€22.26
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08565TN Carbide End Mill Square 3/16 3/4 Cut L | AC6NWY 35U991 08565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€26.34
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08579TN Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NXA 35U993 08579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€52.57
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08584TN Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NXB 35U994 08584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€57.19
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08588TN Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NXC 35U995 08588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€89.75
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08593TN Carbide End Mill Square 1/2 2 Cut L | AC6NXD 35U996 08593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "€115.71
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 08595TN Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NXE 35U997 08595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€188.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN Carbide End Mill Square 1/4 1-1/8 Cut L
€33.84 /μονάδα