Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 04315 Cobalt End Mill Square End 29/64 1-1 / 4 Cut L | AC6PMJ 35V327

YG-1 TOOL COMPANY 04315 Cobalt End Mill Square End 29/64 1-1/4 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PMJ Μοντέλο: 04315Cross Ref: 35V327

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΜη κέντρο
Διάμετρος29 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1.25 "
Αριθμός λίσταςE2031
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.29 / 64 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 04290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PLM 35V307 04290Μη κέντρο9 / 64 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€23.11
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 04291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PLN 35V308 04291Μη κέντρο5 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€22.51
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 04292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Cut L | AC6PLP 35V309 04292Μη κέντρο11 / 64 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€23.47
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 04293 Cobalt End Mill Square End 3/16 1/2 Cut L | AC6PLQ 35V310 04293Μη κέντρο3 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€21.21
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 04294 Cobalt End Mill Square End 13/64 9/16 Cut L | AC6PLR 35V311 04294Μη κέντρο13 / 64 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€23.30
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 04295 Cobalt End Mill Square End 7/32 9/16 Cut L | AC6PLT 35V312 04295Μη κέντρο7 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€21.67
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 04296 Cobalt End Mill Square End 15/64 5/8 Cut L | AC6PLU 35V313 04296Μη κέντρο15 / 64 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€22.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04315 Cobalt End Mill Square End 29/64 1-1/4 Cut L
€34.82 /μονάδα