Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 01557 Carbide, 2 Flutes, End Mill, Square 7/64 x 3/8 Cut Length | AC6NKK 35U746

YG-1 TOOL COMPANY 01557 Carbide, 2 Flutes, End Mill, Τετράγωνο μήκος κοπής 7/64" x 3/8"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6NKK Μοντέλο: 01557Cross Ref: 35U746

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€14.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος7 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3 / 8 "
Αριθμός λίσταςE5020
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.7 / 64 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01552 Carbide End Mill Square 1/32 5/64 Cut L | AC6NKE 35U741 015521 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€13.61
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01553 Carbide End Mill Square 3/64 7/64 Cut L | AC6NKF 35U742 015533 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€13.61
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01554 Carbide End Mill Square 1/16 3/16 Cut L | AC6NKG 35U743 015541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€12.53
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01555 Carbide End Mill Square 5/64 3/16 Cut L | AC6NKH 35U744 015555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.33
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01556 Carbide End Mill Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NKJ 35U745 015563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€12.69
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01558 Carbide End Mill Square 1/8 1/2 Cut L | AC6NKL 35U747 015581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€13.05
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 01560 Carbide End Mill Square 9/64 1/2 Cut L | AC6NKM 35U748 015609 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€19.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01557 Carbide, 2 Flutes, End Mill, Τετράγωνο μήκος κοπής 7/64" x 3/8"
€14.33 /μονάδα