Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 487-1 Reamer Taper Pin 1 In | AB4RVP 20D554

YANKEE 487-1 κωνικός πείρος 1 ιντσών Reamer

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RVP Πρότυπο: 487-1Σταυρός: 20D554
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
€89.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωτήρας καρφιτσών
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο1"
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1 11 / 16 "
Μεγάλο τέλος Dia.0.179 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.187 "
Μέγεθος κνήμης0.187 "
Τύπος στελέχουςΕυθεία με πλατεία
Μέγεθος#1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜεγάλο τέλος Dia.Αριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΤιμή
YANKEE 487-0 Reamer Taper Pin | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€89.87
YANKEE 487-2 Reamer Taper Pin 2 In | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€89.30
YANKEE 487-3 Reamer Taper Pin 3 In | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€86.48
YANKEE 487-4 Reamer Taper Pin 4 In | AB4RVT 20D557 487-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€99.74
YANKEE 487-5 Reamer Taper Pin 5 In | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€107.14
YANKEE 487-6 Reamer Taper Pin 6 In | AB4RVV 20D559 487-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€138.51
YANKEE 487-7 Reamer Taper Pin 7 In | AB4RVW 20D560 487-7#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€166.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 487-1 κωνικός πείρος 1 ιντσών Reamer
€89.30 /μονάδα