Ρουλεμάν: Μπάλα , Bore Dia.: 5 / 8 " , Καθήκον: Αρχικό , Τέλος: Εποξειδικό χρώμα σε σκόνη , Πλαίσιο: 56C , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας , Τύπος γραναζιού: Ελικοειδής , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , RPM εισόδου: 1750 , Λίπανση: Klubersynth UH1 6-460 , Τοποθέτηση: Οριζόντιος , Αριθμός σταδίων: 1 , Διάμετρος άξονα εξόδου: 1" , Ύψος άξονα εξόδου: 4.875 " , Ροπή εξόδου @ 1.5 HP: 427 ίντσες-lb. , Ροπή εξόδου @ 1/40 HP: 3600 , Υλικό πινιόν: Σκληρυμένος χάλυβας , Περιστροφή: Προώθηση / αναστρέψιμη , Τύπος σφραγίδας: Διπλό χείλος , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλη / Inline , Μονή/Διπλή Έξοδος: Ενιαία έξοδος , Στερεός/Κοίλος άξονας εξόδου: Στερεά , Τύπος μειωτήρα ταχύτητας: Γ-πρόσωπο
Στάνταρ Χυτοσίδηρο, Μειωτήρες ταχύτητας προσώπου C
Οι μειωτήρες ταχύτητας Dayton ενισχύουν την ταχύτητα και την απόδοση ενός εξοπλισμού και προσφέρουν ανθεκτικότητα. Είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα AGMA και διαθέτουν χαλύβδινα γρανάζι βαρέως τύπου για ανώτερη απόδοση. Αυτοί οι μειωτήρες ταχύτητας μετατρέπουν την ισχύ σε μικρότερη ταχύτητα εξόδου ενώ μεταδίδουν σε ένα συνδεδεμένο φορτίο με τη βοήθεια ενός άξονα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μειωτήρες ταχύτητας, που διατίθενται σε παραλλαγές ισχύος εισόδου 1, 0.75, 0.5 και 0.3 HP.