Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 433-.2335 Στεγανωτής τσοκ | AB4TQH 20F246

YANKEE 433-.2335 Τσούκινγκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4TQH Μοντέλο: 433-.2335Σταυρός: 20F246

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2335 "
Τύπος διάστασηςΔεκαδ. Ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.5 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος6"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.233 "
Μέγεθος κνήμης0.233 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος0.233 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)1.59
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
YANKEE 433-.0140 Στεγανωτής τσοκ | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Δεκαδ. Ίντσα7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€82.37
YANKEE 433-.0150 Στεγανωτής τσοκ | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Δεκαδ. Ίντσα7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€70.09
YANKEE 433-.0155 Στεγανωτής τσοκ | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Δεκαδ. Ίντσα7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€82.37
YANKEE 433-.0165 Chuking Reamer | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Δεκαδ. Ίντσα7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€82.37
YANKEE 433-.0170 Chuking Reamer | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Δεκαδ. Ίντσα7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€82.37
YANKEE 433-.0175 Στεγανωτής τσοκ | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Δεκαδ. Ίντσα7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€82.37
YANKEE 433-.0185 Στεγανωτής τσοκ | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Δεκαδ. Ίντσα7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€82.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 433-.2335 Τσούκινγκ
€80.22 /μονάδα