Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 432-0.5312 Reamer Επέκταση Reamer 0.5312 In | AB4RQA 20D442

YANKEE 432-0.5312 Εξαερωτήρας επέκτασης 0.5312 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4RQA Πρότυπο: 432-0.5312Σταυρός: 20D442

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€347.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReamer επέκτασης
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5312 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1"
Κλασματικό μέγεθος17 / 32 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό1
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος8"
ΓάμπαΚωνοειδής
Σανκ Ντία.0.437 "
Μέγεθος κνήμηςMT1
Τύπος στελέχουςΜορς Κωνικό
Μέγεθος17 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Δεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΜέγεθοςΚλασματικό μέγεθοςΜορς ΚωνικόΤιμή
YANKEE 431-0.375 Reamer Επέκταση Reamer 0.3750 In | AB4RNJ 20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "Ετερόφυλη3 / 8 "3 / 8 "-€266.87
YANKEE 431-0.4062 Reamer Επέκταση Reamer 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Ετερόφυλη13 / 32 "13 / 32 "-€284.09
YANKEE 431-0.4375 Reamer Επέκταση Reamer 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Ετερόφυλη7 / 16 "7 / 16 "-€284.38
YANKEE 431-0.4688 Εξαερωτήρας επέκτασης 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Ετερόφυλη15 / 32 "15 / 32 "-€295.29
YANKEE 431-0.5 Reamer Expansion Reamer 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Ετερόφυλη1 / 2 "1 / 2 "-€262.91
YANKEE 431-0.5312 Reamer Επέκταση Reamer 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Ετερόφυλη17 / 32 "17 / 32 "-€313.43
YANKEE 431-0.5625 Reamer επέκταση Reamer 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Ετερόφυλη9 / 16 "9 / 16 "-€320.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 432-0.5312 Εξαερωτήρας επέκτασης 0.5312 In
€347.76 /μονάδα