Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 403-0.375 Reamer Hand Reamer 0.3750 In | AB4RLJ 20D357

YANKEE 403-0.375 Εξυγίανση χειρός 0.3750 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RLJ Πρότυπο: 403-0.375Σταυρός: 20D357
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
€163.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή χειρός
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.375 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού2.5 "
Κλασματικό μέγεθος3 / 8 "
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος5"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.375 "
Μέγεθος κνήμης0.375 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κνήμηςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜέγεθοςΚλασματικό μέγεθοςΑριστερό / δεξί χέριΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
YANKEE 400-0.0625 Reamer Hand Reamer 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Ετερόφυλη42"€109.58
YANKEE 400-0.0781 Reamer Hand Reamer 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Ετερόφυλη42"€109.58
YANKEE 400-0.0938 Reamer Hand Reamer 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Ετερόφυλη42 1 / 2 "€109.58
YANKEE 400-0.1094 Reamer Χέρι Reamer 0.1094 In | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109 "0.1094 "1.25 "7 / 64 "7 / 64 "Ετερόφυλη42 1 / 2 "€109.58
YANKEE 400-0.125 Reamer Χέρι Reamer 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Ετερόφυλη43"€103.25
YANKEE 400-0.1406 Reamer Hand Reamer 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Ετερόφυλη43 1 / 4 "€103.33
YANKEE 400-0.1562 Reamer Χέρι Reamer 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Ετερόφυλη43 1 / 4 "€111.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 403-0.375 Εξυγίανση χειρός 0.3750 In
€163.67 /μονάδα