Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 400-0.1094 Reamer Χέρι Reamer 0.1094 In | AB4RHW 20D298

YANKEE 400-0.1094 Εξυγίανση χειρός 0.1094 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RHW Πρότυπο: 400-0.1094Σταυρός: 20D298

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€117.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή χειρός
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1094 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.25 "
Κλασματικό μέγεθος7 / 64 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 1 / 2 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.109 "
Μέγεθος κνήμης0.109 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κνήμηςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜέγεθοςΚλασματικό μέγεθοςΑριστερό / δεξί χέριΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
YANKEE 400-0.0625 Reamer Hand Reamer 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Ετερόφυλη42"€117.80
YANKEE 400-0.0781 Reamer Hand Reamer 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Ετερόφυλη42"€117.80
YANKEE 400-0.0938 Reamer Hand Reamer 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Ετερόφυλη42 1 / 2 "€117.80
YANKEE 400-0.125 Reamer Χέρι Reamer 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Ετερόφυλη43"€111.01
YANKEE 400-0.1406 Reamer Hand Reamer 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Ετερόφυλη43 1 / 4 "€111.09
YANKEE 400-0.1562 Reamer Χέρι Reamer 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Ετερόφυλη43 1 / 4 "€120.28
YANKEE 400-0.1719 Reamer Χέρι Reamer 0.1719 In | AB4RJA 20D303 400-0.17190.171 "0.1719 "1.75 "11 / 64 "11 / 64 "Ετερόφυλη63 1 / 2 "€120.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 400-0.1094 Εξυγίανση χειρός 0.1094 In
€117.80 /μονάδα