Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELECTROMARK 5508C Πλύσιμο ματιών / ντους Έγινε επιθεώρηση ετικέτα - Πακέτο 25 | AF4KBU 8Z511

ELECTROMARK 5508C Παραλήφθηκε η επιθεώρηση πλύσης ματιών/ντους - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4KBU Μοντέλο: 5508CCross Ref: 8Z511

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιθεώρησης πλυσίματος ματιών / ντους
Ύψος5"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο και πράσινο / λευκό
ΥλικόΚάρτα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ4821102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΤιμή
ELECTROMARK 5509C Eye Wash Station Inspection Tag Πράσινο/λευκό - Πακέτο 25 | AF4TRG 9JWR7 5509C5.75 "Πράσινο / Λευκό€29.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELECTROMARK 5508C Παραλήφθηκε η επιθεώρηση πλύσης ματιών/ντους - Πακέτο 25
€30.74 /μονάδα