Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 1435-0.8125 Ψαλίδι τσοκ 13/16 ίντσες 0.8125 ίντσες | AB4WDZ 20G681

YANKEE 1435-0.8125 Τσούκινγκ 13/16 ίντσες 0.8125 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4WDZ Πρότυπο: 1435-0.8125Cross Ref: 20G681
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
€247.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.8125 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού2.5 "
Κλασματικό μέγεθος13 / 16 "
Αριστερό / δεξί χέριΚοπή δεξιού χεριού
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων8
Συνολικό μήκος9.5 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.18 "
Μέγεθος κνήμης0.812 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος13 / 62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3938
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
YANKEE 1435-0.0394 Τσιμπιδάκι τσοκ 0.0394 σε | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "Μετρικός2.5 "0.182 "0.039 "1mm-€61.53
YANKEE 1435-0.04 Τσιμπίδα 60 0.0400 σε | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04 "Σύρμα2.5 "0.185 "0.04 "#6060€61.53
YANKEE 1435-0.041 Τσιμπιδάκι 59 0.0410 σε | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "Σύρμα2.5 "0.186 "0.041 "#5959€61.53
YANKEE 1435-0.042 Chuking Reamer 58 0.0420 In | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "Σύρμα2.5 "0.188 "0.042 "#5858€61.53
YANKEE 1435-0.043 Στεγανοποιητής 57 In | AB0.0430VXD 4G20 1435-0.04340.043 "Σύρμα2.5 "0.189 "0.043 "#5757€61.53
YANKEE 1435-0.0465 Στεγανοποιητής 56 0.0465 In | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "Σύρμα2.5 "0.191 "0.046 "#5656€61.53
YANKEE 1435-0.0469 Τσιμπιδάκι 3/64 ίντσες 0.0469 ίντσες | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "Κλασματική ίντσα2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-€62.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 1435-0.8125 Τσούκινγκ 13/16 ίντσες 0.8125 ίντσες
€247.17 /μονάδα