Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE D212 x 626 Χειροκίνητο μπρελόκ Ορείχαλκος μεσαίου μεγέθους | AD7FNA 4ECF5

YALE D212 x 626 Key Control Deadbolt Ορείχαλκος μεσαίας αντοχής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FNA Μοντέλο: D212 x 626Cross Ref: 4ECF5
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
€103.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα Deadbolt
Backset2-3/8" or 2-3/4"
Κύλινδροςμονόκλινο
φινίρισμαΟρείχαλκος
Για πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Διαστάσεις μπροστινού μεγέθους1 "x 2-1 / 4"
Βαθμός2
ΚλειδίΈλεγχος κλειδιού
Τύπος κλειδιούKW1 + KC
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
ΥλικόΟρείχαλκος
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Τύπος ασφάλειαςΜεσαίο καθήκον
Απεργία Dim.1 "x 2-1 / 4"
Μήκος ρίψης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούBacksetΚύλινδροςΥλικόΑριθμός πλήκτρωνΑπεργία Dim.φινίρισμαΓια πάχος πόρταςΤιμή
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AD7FMW 4ECF1 D112 x 626Schlage Γ2.75 "μονόκλινοΟρείχαλκος22.75 "Σατινέ χρώμιο1-5 / 8 "έως 2"€188.55
YALE D112 x 605 Deadbolt Hd Satin Chrome | AD7FMX 4ECF2 D112 x 605Schlage Γ2.75 "ΔιπλόΟρείχαλκος22.75 "Σατινέ χρώμιο1-3/8" to 1-3/4"€192.12
YALE D122 x 626 Ορείχαλκος μεσαίου μεγέθους Deadbolt | AD7FMY 4ECF3 D122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"ΔιπλόΟρείχαλκος21 "x 2-1 / 4"Ορείχαλκος1-3/8" to 1-3/4"€228.56
YALE D122 x 605 Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AD7FMZ 4ECF4 D122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"μονόκλινοΟρείχαλκος21 "x 2-1 / 4"Σατινέ χρώμιο1-3/8" to 1-3/4"€232.09
YALE D212 x 605 Έλεγχος κλειδιού Deadbolt μεσαίου μεγέθους σατέν χρώμιο | AD7FNB 4ECF6 D212 x 605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"μονόκλινοΟρείχαλκος21 "x 2-1 / 4"Σατινέ χρώμιο1-3/8" to 1-3/4"€107.65
YALE B-D112 x 626 Deadbolt Satin Chrome | AE6XLB 5VTG7 Β-Δ112 x 626να2.75 "Μονό, λιγότερο πυρήνας SFICΑτσάλι21-1/8" x 2-3/4"Σατινέ χρώμιο1-3/8" to 1-3/4"€186.85
YALE B-D112 x 605 Λαμπερό ορείχαλκο Deadbolt | AE6XLC 5VTG8 Β-Δ112 x 605να2.75 "Μονό, λιγότερο πυρήνας SFICΑτσάλι21-1/8" x 2-3/4"Φωτεινό ορείχαλκο1-3/8" to 1-3/4"€188.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE D212 x 626 Key Control Deadbolt Ορείχαλκος μεσαίας αντοχής
€103.53 /μονάδα