Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE B-D112 x 626 Deadbolt Satin Chrome | AE6XLB 5VTG7

YALE B-D112 x 626 Deadbolt Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XLB Μοντέλο: B-D112 x 626Cross Ref: 5VTG7
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
€186.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDeadbolt
Backset2.75 "
ΚύλινδροςΜονό, λιγότερο πυρήνας SFIC
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Για πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Διαστάσεις μπροστινού μεγέθους1 "x 2-1 / 4"
Βαθμός1
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούνα
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Απεργία Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Μήκος ρίψης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούBacksetΚύλινδροςΥλικόΑριθμός πλήκτρωνΑπεργία Dim.φινίρισμαΓια πάχος πόρταςΤιμή
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AD7FMW 4ECF1 D112 x 626Schlage Γ2.75 "μονόκλινοΟρείχαλκος22.75 "Σατινέ χρώμιο1-5 / 8 "έως 2"€188.55
YALE D112 x 605 Deadbolt Hd Satin Chrome | AD7FMX 4ECF2 D112 x 605Schlage Γ2.75 "ΔιπλόΟρείχαλκος22.75 "Σατινέ χρώμιο1-3/8" to 1-3/4"€192.12
YALE D122 x 626 Ορείχαλκος μεσαίου μεγέθους Deadbolt | AD7FMY 4ECF3 D122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"ΔιπλόΟρείχαλκος21 "x 2-1 / 4"Ορείχαλκος1-3/8" to 1-3/4"€228.56
YALE D122 x 605 Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AD7FMZ 4ECF4 D122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"μονόκλινοΟρείχαλκος21 "x 2-1 / 4"Σατινέ χρώμιο1-3/8" to 1-3/4"€232.09
YALE D212 x 626 Χειροκίνητο μπρελόκ Ορείχαλκος μεσαίου μεγέθους | AD7FNA 4ECF5 D212 x 626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"μονόκλινοΟρείχαλκος21 "x 2-1 / 4"Ορείχαλκος1-3/8" to 1-3/4"€103.53
YALE D212 x 605 Έλεγχος κλειδιού Deadbolt μεσαίου μεγέθους σατέν χρώμιο | AD7FNB 4ECF6 D212 x 605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"μονόκλινοΟρείχαλκος21 "x 2-1 / 4"Σατινέ χρώμιο1-3/8" to 1-3/4"€107.65
YALE B-D112 x 605 Λαμπερό ορείχαλκο Deadbolt | AE6XLC 5VTG8 Β-Δ112 x 605να2.75 "Μονό, λιγότερο πυρήνας SFICΑτσάλι21-1/8" x 2-3/4"Φωτεινό ορείχαλκο1-3/8" to 1-3/4"€188.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE B-D112 x 626 Deadbolt Satin Chrome
€186.85 /μονάδα