Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE AU4707LN x 626 Κλείδωμα μοχλού πόρτας δεξιά γωνία βαθμού 1 | AE6XED 5VRP5

YALE AU4707LN x 626 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Ορθή Γωνία Βαθμός 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XED Μοντέλο: AU4707LN x 626Cross Ref: 5VRP5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€410.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
φινίρισμαΘαμπό Chrome
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΕίσοδος
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούΧάλυβας βαρέως μετρητή
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΕίσοδος
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Απεργία Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςΓωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτί
ΣτυλΟρθή γωνία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΚύλινδροςφινίρισμαΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΛειτουργίαΒαθμόςΤιμή
YALE AU5408LN X 605 Μαξιλαράκι πόρτας Lockset δεξιάς γωνίας | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN Χ 6051.75 "ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΟρθή γωνίαΑίθουσα διδασκαλίας1€492.48
YALE PB5401LN x 605 Κυρτή διέλευση μοχλού θυρών πόρτας | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "ΟχιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΠέρασμα1€391.62
YALE PB5402LN x 605 Κλείδωμα μοχλού πόρτας καμπύλο απόρρητο | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "ΟχιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΠροστασία προσωπικών δεδομένων1€420.63
YALE PB5405LN x 605 Κλειδαριά μοχλού πόρτας καμπύλη βαθμού 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΑποθήκη1€458.72
YALE PB5407LN x 605 Κλειδαριά εισόδου θυρίδας μοχλού πόρτας 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΕίσοδος1€458.72
YALE PB5408LN x 605 Κλειδαριά τάξης μοχλού πόρτας καμπύλη | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΑίθουσα διδασκαλίας1€492.48
YALE AU5308LN x 605 Κλείδωμα μοχλού πόρτας δεξιά γωνία βαθμού 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο2-3/4" x 1-1/8"ASA απεργίαΟρθή γωνίαΑίθουσα διδασκαλίας2€253.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE AU4707LN x 626 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Ορθή Γωνία Βαθμός 1
€410.62 /μονάδα