Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ EP103ULD15 Διακόπτης κυκλώματος 15a 480vac 110vdc | AF9LQW 30EG03

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Διακόπτης κυκλώματος 15a 480vac 110vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LQW Μοντέλο: EP103ULD15Cross Ref: 30EG03
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
€172.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό IEC
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές15
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DC110 VDC
Βάθος76.0mm
Μήκος86mm
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος54mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)11.75
Μήκος πλοίου (cm)7.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.24
Κωδικός ΕΣ8536200020

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Διακόπτης κυκλώματος 15a 480vac 110vdc
€172.37 /μονάδα