YALE 7150F-36 32D Συσκευή εξόδου τετράγωνου μπουλονιού χείλους βαρέως τύπου | AD3KMY 3ZV64

YALE 7150F-36 Συσκευή εξόδου τετράγωνου μπουλονιού 32D Rim Heavy Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KMY Μοντέλο: 7150F-36 32DCross Ref: 3ZV64

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,356.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία μπουλονιού ζάντας
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος πόρτας30 έως 36 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Φωτιά σε βαθμολογιαΦωτιά σε βαθμολογια
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
επίδοσηΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτιά σε βαθμολογιαΤιμή
YALE 2150 x 630 Συσκευή εξόδου εξόδου τετράγωνου μπουλονιού βαθμού 1 | AA8UEW 1ABL2 X 2150 630Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€702.57
YALE 2150F x 630 Συσκευή εξόδου εξόδου τετράγωνου μπουλονιού βαθμού 1 | AA8UEX 1ABL3 2150 F x 630Φωτιά σε βαθμολογια€771.08
YALE 7150-36 32D τετράγωνο μπουλόνι χείλους εξόδου Συσκευή βαρέως τύπου | AD3KMX 3ZV63 7150-36 32ΔΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς€1,153.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 7150F-36 Συσκευή εξόδου τετράγωνου μπουλονιού 32D Rim Heavy Duty
€1,356.61 /μονάδα