Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE 51BF X 690 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADK 30ZF07

YALE 51BF X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2ADK Μοντέλο: 51BF X 690Cross Ref: 30ZF07

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€222.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΑλουμίνιο
Τύπος βραχίοναΧωρίς αναμονή ανοιχτή
Πιο στενή απόδοσηΤυπικό καθήκον
Πλησιέστερος τύποςαλουμίνιο
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΣκούρο χάλκινο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Ύψος στέγασης2.625 "
Μήκος στέγασης9.75 "
Πλάτος στέγασης2.875 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας36 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 140
Στυλ συναρμολόγησηςΚανονικός, παράλληλος βραχίονας και κορυφή Jamb
Προβολή από το Wall2-7 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.195
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
YALE 2711 X 689 Κλειστή πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADG 30ZF04 2711 689 XΚρατήστε ανοιχτόΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.125 "13 "€225.87
YALE 2711 X 690 Πόρτα πιο κλειστή υδραυλική στάνταρ | AG2ADH 30ZF05 2711 690 XΚρατήστε ανοιχτόΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.125 "13 "€247.52
YALE 51BFX 689 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADJ 30ZF06 51BFX 689Χωρίς αναμονή ανοιχτήΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.625 "9.75 "€222.93
YALE 51 X 689 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADL 30ZF08 51 689 XΧωρίς αναμονή ανοιχτήΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.625 "9.75 "€222.93
YALE 51 X 690 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADM 30ZF09 51 690 XΧωρίς αναμονή ανοιχτήΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.625 "9.75 "€222.93
YALE 151 X 689 Κλειστή πόρτα υδραυλική τυπική λειτουργία | AG2ADN 30ZF10 151 689 XΚρατήστε ανοιχτόΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.625 "9.75 "€263.05
YALE 151 X 690 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADP 30ZF11 151 690 XΚρατήστε ανοιχτόΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.625 "9.75 "€263.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 51BF X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty
€222.93 /μονάδα