Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE 2711 X 690 Πόρτα πιο κλειστή υδραυλική στάνταρ | AG2ADH 30ZF05

YALE 2711 X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2ADH Μοντέλο: 2711 X 690Cross Ref: 30ZF05

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη
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
€231.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΑλουμίνιο
Τύπος βραχίοναΚρατήστε ανοιχτό
Πιο στενή απόδοσηΤυπικό καθήκον
Πλησιέστερος τύποςαλουμίνιο
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΣκούρο χάλκινο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Ύψος στέγασης2.125 "
Μήκος στέγασης13 "
Πλάτος στέγασης2.875 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας36 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 180
Στυλ συναρμολόγησηςΚανονικός, παράλληλος βραχίονας και κορυφή Jamb
Προβολή από το Wall2-7 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.73
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
YALE 2711 X 689 Κλειστή πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADG 30ZF04 2711 689 XΚρατήστε ανοιχτόΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.125 "13 "€210.80
YALE 51BFX 689 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADJ 30ZF06 51BFX 689Χωρίς αναμονή ανοιχτήΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51BF X 690 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADK 30ZF07 51BF Χ 690Χωρίς αναμονή ανοιχτήΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51 X 689 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADL 30ZF08 51 689 XΧωρίς αναμονή ανοιχτήΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51 X 690 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADM 30ZF09 51 690 XΧωρίς αναμονή ανοιχτήΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.625 "9.75 "€208.06
YALE 151 X 689 Κλειστή πόρτα υδραυλική τυπική λειτουργία | AG2ADN 30ZF10 151 689 XΚρατήστε ανοιχτόΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.625 "9.75 "€245.50
YALE 151 X 690 Πλησιέστερη πόρτα υδραυλική τυπική εργασία | AG2ADP 30ZF11 151 690 XΚρατήστε ανοιχτόΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.625 "9.75 "€245.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 2711 X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty
€231.03 /μονάδα