YALE 1810-36-691 Επιφανειακή κατακόρυφη ράβδος βαθμού 1 Bronze 691 | AE6XGE 5VRW6

YALE 1810-36-691 Surface Vertical Rod Grade 1 Bronze 691

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XGE Μοντέλο: 1810-36-691Cross Ref: 5VRW6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€460.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή κάθετη ράβδος
Παράδοση πόρταςΔεξί χέρι αναστρέψιμο
Ύψος πόρτας96 "
Πλάτος πόρτας30 έως 36 "
φινίρισμαΧαλκί
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.5 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
επίδοσηΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.255
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πόρταςΠλάτος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογιαΤιμή
YALE 1810-42-691 Επιφανειακή κατακόρυφη ράβδος βαθμού 1 Bronze 691 | AE6XGF 5VRW7 1810-42-69196 "36 έως 42 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€460.54
YALE 1810-48-691 Επιφανειακή κάθετη ράβδος βαθμού 1 Χάλκινο 691 | AE6XGG 5VRW8 1810-48-69196 "42 έως 48 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€528.66
YALE 1810F-36-691 Επιφανειακή κατακόρυφη ράβδος βαθμού 1 Bronze 691 | AE6XGT 5VRX8 1810F-36-69196 "30 έως 36 "Φωτιά σε βαθμολογια€563.29
YALE 1810F-42-691 Επιφανειακή κατακόρυφη ράβδος βαθμού 1 Bronze 691 | AE6XGU 5VRX9 1810F-42-69196 "36 έως 42 "Φωτιά σε βαθμολογια€563.29
YALE 1810F-48-691 Επιφάνεια κάθετης ράβδου Βαθμός 1 Χάλκινο 691 | AE6XGV 5VRY0 1810F-48-69184 "42 έως 48 "Φωτιά σε βαθμολογια€631.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 1810-36-691 Surface Vertical Rod Grade 1 Bronze 691
€460.54 /μονάδα