WYCO W994G1T-200-14 Ηλεκτρικός Δονητής 15a 115vac 1-phase 3hp | AF6QRT 20CL36

WYCO W994G1T-200-14 Ηλεκτρικός δονητής 15a 115vac 1-φασικός 3hp

Στοιχείο: AF6QRT Μοντέλο: W994G1T-200-14Cross Ref: 20CL36

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός δονητής
Ενισχυτές15
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
dBA81
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό
ΔύναμηΦυγόκεντρος
Βαθμολογία δύναμης1500 λίβρες
Μέγεθος κεφαλής2"
HP3
Μέγιστη. Κυβικά ναυπηγεία ανά ώρα20
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος193 "
συνολικό πλάτος8.25 "
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Μήκος άξονα14ft.
Ταχύτητα10,500 vpm
Τύπος δονητήΕσωτερικό σκυρόδεμα
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.68
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8479100040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος άξοναΤαχύτηταΤιμή
WYCO W994G1T-100-7 Ηλεκτρικός δονητής 15a 115vac 1-phase 3hp | AF6QRF 20CL25 W994G1T-100-7108 "7ft.11,000 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-100-10 Ηλεκτρικός Δονητής 15a 115vac 1-φάσης 3hp | AF6QRG 20CL26 W994G1T-100-10144 "10ft.11,000 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-175-7 Ηλεκτρικός Δονητής 15a 115vac 1-phase 3hp | AF6QRM 20CL31 W994G1T-175-7108 "7ft.10,800 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-175-14 Ηλεκτρικός Δονητής 15a 115vac 1-phase 3hp | AF6QRP 20CL33 W994G1T-175-14192 "14ft.10,800 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-200-10 Ηλεκτρικός Δονητής 15a 115vac 1-phase 3hp | AF6QRR 20CL35 W994G1T-200-10145 "10ft.10,500 vpm-
RFQ
Ηλεκτρικός δονητής WYCO W995G1T-100-10, 3 ίπποι, μήκος άξονα 10 πόδια, διάμετρος κεφαλής 1 ίντσας, 10,500 vpm | CN2REM W994G1T-100-10 / 20CL26 W995G1T-100-10---€2,373.12
Ηλεκτρικός δονητής WYCO W995G1T-100-7, 3 ίπποι, Μήκος άξονα 7 πόδια, Διάμετρος κεφαλής 1 ίντσας, 10,500 vpm | CN2REN W994G1T-100-7 / 20CL25 W995G1T-100-7---€2,256.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WYCO W994G1T-200-14 Ηλεκτρικός δονητής 15a 115vac 1-φασικός 3hp