Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 8810A Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-5/16 Inch Size | AG6UPG 48J326

WRIGHT TOOL 8810A Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-5/16 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UPG Μοντέλο: 8810ACross Ref: 48J326

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€110.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚαυτό σφυρήλατο κράμα
Αριθμός πόντων8
Τύπος εξόδουΔιπλή πλατεία
Συνολικό μήκος2 11 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 5 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.891
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 8810 Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-3/16 Inch Size | AG6UHK 48J320 88102 11 / 16 "1.187 "€110.58
WRIGHT TOOL 8811 Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-3/8 Inch Size | AG6UHL 48J321 88112 11 / 16 "1.375 "€115.16
WRIGHT TOOL 8812 Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-1/2 Inch Size | AG6UHM 48J322 88122 11 / 16 "1.5 "€111.92
WRIGHT TOOL 8813 Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-5/8 Inch Size | AG6UHN 48J323 88133.5 "1.625 "€126.26
WRIGHT TOOL 8815 Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-13/16 Inch Size | AG6UHP 48J324 88153.5 "1-13 / 16 "€180.27
WRIGHT TOOL 8817 Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 2-3/16 Inch Size | AG6UHQ 48J325 88173.5 "2.187 "€334.50
WRIGHT TOOL 8807 Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 7/8 Inch Size | AG6UPD 48J317 88072 9 / 16 "7 / 8 "€90.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 8810A Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-5/16 Inch Size
€110.58 /μονάδα