WRIGHT TOOL 85831 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 3-7/8 Inch Size | AG6UQF 48J348

WRIGHT TOOL 85831 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 3-7/8 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UQF Μοντέλο: 85831Cross Ref: 48J348

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,987.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης2.5 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚαυτό σφυρήλατο κράμα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος6.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3.875 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 85814 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-3/4 Inch Size | AF8NUB 29AT61 85814Χάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης5.375 "1.75mm€1,497.01
WRIGHT TOOL 85815 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-7/8 Inch Size | AF8NUC 29AT62 85815Χάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης5.375 "1.875 "€1,505.15
WRIGHT TOOL 85816 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 2 Inch Size | AF8NUD 29AT63 85816Χάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης5.375 "2"€1,543.97
WRIGHT TOOL 85817 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 2-1/8 Inch Size | AF8NUE 29AT64 85817Χάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης5.375 "2.125 "€1,514.01
WRIGHT TOOL 85818 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 2-1/4 Inch Size | AF8NUF 29AT65 85818Χάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης5.5 "2.25 "€1,521.37
WRIGHT TOOL 85819 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 2-3/8 Inch Size | AF8NUG 29AT66 85819Χάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης5.5 "2.375 "€1,528.68
WRIGHT TOOL 85820A Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 2-9/16 Inch Size | AF8NUH 29AT67 85820AΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης5.5 "2-9 / 16 "€1,528.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 85831 Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 3-7/8 Inch Size
€1,987.51 /μονάδα