Περιλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Χρώμα λεπίδας: Γκρί , Blade Dia.: 30 " , CFM @ 0.500-In. SP: 6200 CFM , Υψηλό CFM: 8200 CFM , Χρώμα: Γκρί , Μήκος καλωδίου: 144 " , Τύπος καλωδίου: SJT τύπου 3 , Χρώμα περιβλήματος: Γκρί , Περιλαμβάνει: (1) Εμπορικός ανεμιστήρας κυκλοφορίας Pedastal , Μέσα έξω: Indoor , Ιονισμός: Οχι , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ενισχυτές: 3.4A , ομίχλη: Οχι , Κινητήρας HP: 1 / 3 hp , Αριθμός ταχυτήτων: 2 , Φάση: 1 , Προτεινόμενο μέγεθος δωματίου: 1000 τετραγωνικά πόδια. , Τηλεχειριστήριο: Οχι , Χρονοδιακόπτης: Οχι , Τάση: 115V