Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 8196 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 3 Inch Size | AF8NGL 29AN81

WRIGHT TOOL 8196 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 3 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NGL Μοντέλο: 8196Cross Ref: 29AN81

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€292.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος4.187 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3"
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.82
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 8180 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 2-1/2 Inch Size | AB8TKK 29AN75 81803.437 "2.5 "€233.93
WRIGHT TOOL 8134 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1-1/16 Inch Size | AF8NFG 29AN52 81342 9 / 32 "1-1 / 16 "€70.46
WRIGHT TOOL 8136 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1-1/8 Inch Size | AF8NFH 29AN53 81362 9 / 32 "1.125 "€68.17
WRIGHT TOOL 8138 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1-3/16 Inch Size | AF8NFJ 29AN54 81382 9 / 32 "1.187 "€53.02
WRIGHT TOOL 8140 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1-1/4 Inch Size | AF8NFK 29AN55 81402 9 / 32 "1.25 "€69.79
WRIGHT TOOL 8142 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1-5/16 Inch Size | AF8NFL 29AN56 81422 11 / 32 "1 5 / 16 "€70.64
WRIGHT TOOL 8146 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1-7/16 Inch Size | AF8NFM 29AN58 81462.5 "1.437 "€70.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 8196 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 3 Inch Size
€292.36 /μονάδα