Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 6962 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-15/16 Inch Size | AF8NCR 29AM71

WRIGHT TOOL 6962 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-15/16 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NCR Μοντέλο: 6962Σταυρός: 29:71 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€94.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1-15 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3815
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 6918 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 9/16 Inch Size | AF8NBT 29AM49 69183 7 / 64 "9 / 16 "€47.57
WRIGHT TOOL 6920 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 5/8 Inch Size | AF8NBU 29:50 π.μ 69203 7 / 64 "5 / 8 "€46.48
WRIGHT TOOL 6922 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 11/16 Inch Size | AF8NBV 29AM51 69223 7 / 64 "11 / 16 "€47.70
WRIGHT TOOL 6924 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3/4 Inch Size | AF8NBW 29AM52 69243 7 / 64 "3 / 4 "€48.20
WRIGHT TOOL 6926 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 13/16 Inch Size | AF8NBX 29AM53 69263 7 / 64 "13 / 16 "€48.58
WRIGHT TOOL 6928 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 7/8 Inch Size | AF8NBY 29AM54 69283 7 / 64 "7 / 8 "€49.09
WRIGHT TOOL 6930 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 15/16 Inch Size | AF8NBZ 29AM55 69303 7 / 64 "15 / 16 "€49.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 6962 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-15/16 Inch Size
€94.50 /μονάδα