Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 68-36MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 36mm | AF8NBJ 29AM41

WRIGHT TOOL 68-36mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 36mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NBJ Μοντέλο: 68-36MMΣταυρός: 29:41 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος36mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.621
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 68-17mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 17mm | AF8NAP 29AM23 68-17MM1 15 / 16 "17mm€34.51
WRIGHT TOOL 68-18mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 18mm | AF8NAQ 29AM24 68-18MM1 15 / 16 "18mm€32.92
WRIGHT TOOL 68-19MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 19mm | AF8NAR 29AM25 68-19MM1 15 / 16 "19mm€34.10
WRIGHT TOOL 68-20mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 20mm | AF8NAT 29AM26 68-20MM1 15 / 16 "20mm€34.45
WRIGHT TOOL 68-21MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 21mm | AF8NAU 29AM27 68-21MM2"21mm€34.07
WRIGHT TOOL 68-22mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 22mm | AF8NAV 29AM28 68-22MM2"22mm€34.81
WRIGHT TOOL 68-23MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 23mm | AF8NAW 29AM29 68-23MM2"23mm€36.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 68-36mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 36mm
€49.11 /μονάδα