Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 6538 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-3/16 Inch Size | AF8MWE 29AL08

WRIGHT TOOL 6538 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-3/16 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MWE Μοντέλο: 6538Σταυρός: 29AL08
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
€69.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.187 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.93
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πόντωνΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 6524 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3/4 Inch Size | AF8MVX 29AL01 652463 / 4 "€58.92
WRIGHT TOOL 6526 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 13/16 Inch Size | AF8MVY 29AL02 65261213 / 16 "€58.14
WRIGHT TOOL 6528 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 7/8 Inch Size | AF8MVZ 29AL03 6528127 / 8 "€59.42
WRIGHT TOOL 6530 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 15/16 Inch Size | AF8MWA 29AL04 65301215 / 16 "€59.97
WRIGHT TOOL 6532 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1 Inch Size | AF8MWB 29AL05 6532121"€20.34
WRIGHT TOOL 6534 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-1/16 Inch Size | AF8MWC 29AL06 653461-1 / 16 "€62.32
WRIGHT TOOL 6536 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-1/8 Inch Size | AF8MWD 29AL07 653661.125 "€62.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 6538 Deep Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-3/16 Inch Size
€69.90 /μονάδα