Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 6228 Impact Hex Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3-1/2 Inch Size | AF8NEM 29AN20

WRIGHT TOOL 6228 Impact Hex Bit Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3-1/2 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NEM Μοντέλο: 6228Cross Ref: 29AN20
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
€109.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBit Socket
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος3.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος7 / 8 "
Βάθος υποδοχής1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
WRIGHT TOOL 6218 Impact Hex Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3-9/32 Inch Size | AF8NEK 29AN17 62183 9 / 32 "9 / 16 "1.187 "€72.91
WRIGHT TOOL 6220 Impact Hex Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3-1/4 Inch Size | AF8NEL 29AN18 62203.25 "5 / 8 "1.156 "€75.43
WRIGHT TOOL 6232 Impact Hex Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3-5/8 Inch Size | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "€109.33
WRIGHT TOOL 6224 Impact Hex Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3-11/12 Inch Size | AH2HQK 29AN19 62243 11 / 12 "3 / 4 "1.25 "€92.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 6228 Impact Hex Bit Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3-1/2 Inch Size
€109.16 /μονάδα