Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 61-54mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 54mm | AF8MXH 29AL40

WRIGHT TOOL 61-54mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 54mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MXH Μοντέλο: 61-54MMΣταυρός: 29AL40

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος54mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 61-21mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 21mm | AF8MMV 29AL17 61-21MM2"21mm€36.87
WRIGHT TOOL 61-22mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 22mm | AF8MMW 29AL18 61-22MM2"22mm€26.67
WRIGHT TOOL 61-23mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 23mm | AF8MMX 29AL19 61-23MM2"23mm€26.67
WRIGHT TOOL 61-24mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 24mm | AF8MMY 29AL20 61-24MM2"24mm€26.67
WRIGHT TOOL 61-25mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 25mm | AF8MMZ 29AL21 61-25MM2"25mm€26.99
WRIGHT TOOL 61-26mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 26mm | AF8MNA 29AL22 61-26MM2"26mm€27.47
WRIGHT TOOL 61-19mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 19mm | AF8MWM 29AL15 61-19MM2"19mm€39.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 61-54mm Standard Metric Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 54mm
€115.97 /μονάδα