CENTURY C047A Motor Psc 1/2 Hp 1100 115 / 230v 48z Teao | AB9VFC 2FGP9

CENTURY C047A Motor Psc 1/2 Hp 1100 115/230v 48z Teao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VFC Μοντέλο: C047ACross Ref: 2FGP9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.187 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο6.5/3.25
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιπλό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1100
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center7.875 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα3.125 "
Προσανατολισμός άξοναΌλη η γωνία
Τύπος άξοναΔιπλό επίπεδο
Μήκος στηρίγματος7 / 8 "
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8505
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Πλήρες φορτίοΕλαστικό δαχτυλίδι Dia.Κλήση στο Ring CenterΜήκος άξοναΠροσανατολισμός άξοναΤύπος άξοναΤιμή
CENTURY C046A Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFB 2FGP8 C046A10 "5.187 "4.5/2.32.5 "6.75 "3.25 "Όλη η γωνίαΔιπλό επίπεδο€369.77
CENTURY C045A Motor Psc 1/4 Hp 1100 115 / 230v 48z Teao | AB9VFE 2FGR2 C045A9.75 "5.187 "4.0/2.02.5 "6.5 "3.25 "Όλη η γωνίαΔιπλό επίπεδο€379.09
CENTURY C059A Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1100 Rpm 115v 48z Teao | AD9ZGE 4VYZ4 C059A10.125 "5.15 "3.42.25 "7.187 "2.5 "ΟριζόντιοςΔιαμέρισμα€280.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY C047A Motor Psc 1/2 Hp 1100 115/230v 48z Teao
€384.93 /μονάδα