WOODHEAD 1301120154 Construction Guard 1-1/2 Inch Lack Size, Yellow, Vinyl Coated, 7-1/2 x 5 Inch Size

Είδος: CH2GAX Μοντέλο: 1301120154Cross Ref: 364V
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό λαμπτήρα
Βάθος6.25 "
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
WOODHEAD 1301120153 Κατασκευή προστασίας 1-1/2 ίντσας Μέγεθος λαιμού, κίτρινο, επικαλυμμένο με βινύλιο, μέγεθος 7 x 5 ιντσών | CH2FXY 362V 13011201534.75 "7"-
RFQ
WOODHEAD 1301120157 Κατασκευή προστασίας 1-1/2 ίντσας Μέγεθος λαιμού, κίτρινο, επικαλυμμένο με βινύλιο, μέγεθος 6 x 5 ιντσών | CH2FYV 367V 13011201574.75 "5.88 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120166 Φρουρά κατασκευής 1-1/2 ίντσας Μέγεθος λαιμού, 10 x 5 ίντσες Μέγεθος | CH2GDR 378V 13011201664.75 "9.5 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120164 Construction Guard 1-1/2 Inch Neck Size, 6 x 5 Inch Size | CH2GDV 377V 13011201644.75 "5.88 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120162 Construction Guard, 1-3/4 Inch Size Neck | CH2GDZ 372V 13011201624.75 "7"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1301120154 Construction Guard 1-1/2 Inch Lack Size, Yellow, Vinyl Coated, 7-1/2 x 5 Inch Size