WOODHEAD 1301120153 Construction Guard Μέγεθος λαιμού 1-1/2 ίντσας, κίτρινο, επικαλυμμένο με βινύλιο, μέγεθος 7 x 5 ίντσες

Στοιχείο: CH2FXY Μοντέλο: 1301120153Cross Ref: 362V
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό λαμπτήρα
Βάθος4.75 "
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
WOODHEAD 1301120157 Κατασκευή προστασίας 1-1/2 ίντσας Μέγεθος λαιμού, κίτρινο, επικαλυμμένο με βινύλιο, μέγεθος 6 x 5 ιντσών | CH2FYV 367V 13011201574.75 "5.88 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120154 Construction Guard 1-1/2 Inch Size Neck, Yellow, Vinyl Coated, 7-1/2 x 5 Inch Size | CH2GAX 364V 13011201546.25 "7"-
RFQ
WOODHEAD 1301120166 Φρουρά κατασκευής 1-1/2 ίντσας Μέγεθος λαιμού, 10 x 5 ίντσες Μέγεθος | CH2GDR 378V 13011201664.75 "9.5 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120164 Construction Guard 1-1/2 Inch Neck Size, 6 x 5 Inch Size | CH2GDV 377V 13011201644.75 "5.88 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120162 Construction Guard, 1-3/4 Inch Size Neck | CH2GDZ 372V 13011201624.75 "7"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1301120153 Construction Guard Μέγεθος λαιμού 1-1/2 ίντσας, κίτρινο, επικαλυμμένο με βινύλιο, μέγεθος 7 x 5 ίντσες